Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A2SDV-8C-LN10PF Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A2SDV-8C-LN10PF Flex-ATX
Supermicro A2SDV-8C-LN10PF Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73558786
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A2SDV-8C-LN10PF-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Prozessor
C3758
Anzahl Prozessorkerne
8
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2400
Merkmale
Motherboardformfaktor
Flex-ATX
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Tiefe
184.2 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7.1
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
Zahl der COM Stecker
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express,SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
256 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Weitere Suchbegriffe: mainboard flexatx, mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,08*
€ 677,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,89*
€ 666,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,01*
€ 660,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,21*
€ 642,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.