Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon Pro WX 3200 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon Pro WX 3200 4 GB GDDR5
AMD Radeon Pro WX 3200 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74311485
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506115
EAN/GTIN:
     727419416689
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
68.58 mm
Höhe
168 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
96 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Pro WX 3200
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Streamprozessoren
640
Spitzen-Gleitkommaleistung (Doppelpräzision)
104000 Gflops
Spitzen-Gleitkommaleistung (Einzelpräzision)
1660 Gflops
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.0
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Zertifizierung
FCC Class A, CE, C-Tick, BSMI, KCC, UL, VCCL, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, Server Ersatzteil Controller, ati grafikkarten, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.