Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Kazun Funk-Presenter RF Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Kazun Funk-Presenter RF Aluminium, Schwarz
Trust Kazun Funk-Presenter RF Aluminium, Schwarz
Trust Kazun Funk-Presenter RF Aluminium, Schwarz
Trust Kazun Funk-Presenter RF Aluminium, Schwarz
Trust Kazun Funk-Presenter RF Aluminium, Schwarz
Trust Kazun Funk-Presenter RF Aluminium, Schwarz
Trust Kazun Funk-Presenter RF Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74346483
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23333
EAN/GTIN:
     8713439233339
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter
Drahtlose Präsentationshilfe aus Aluminium mit rotem Laser für die Steuerung Ihrer Präsentationen

Halten Sie alles unter Kontrolle

Mit der drahtlosen Kazun Laser-Präsentationshilfe aus Aluminium gelingen Präsentationen wirklich einfach. Da Sie vollkommene Kontrolle über Ihre Präsentation haben, können Sie sich auf Ihren Vortrag und das Publikum konzentrieren.

Einfach mitnehmen

Das Aluminiumgehäuse mit seinem stabilen und ultraflachen Design liegt angenehm in der Hand und stellt sicher, dass Sie die Präsentationshilfe überallhin mitnehmen können.

Stellt Ihre Präsentation ins rechte Licht

Die Kazun Präsentationshilfe enthält vier PowerPoint-Funktionen: Sie können Ihre Präsentation starten und stoppen, zur nächsten oder vorherigen Folie wechseln oder den Bildschirm schwarz schalten. Mit dem roten Laserpointer können Sie wichtige Aspekte Ihrer Präsentation hervorheben, damit Ihr Publikum auch tatsächlich nachvollziehen kann, worüber Sie sprechen.

Plug & Play-Funkempfänger

Wenn Sie bereit sind, die Präsentation zu beginnen, stecken Sie den USB-Mikroempfänger einfach in Ihren PC oder Laptop (auch mit Mac kompatibel*), um sofort zu starten. Der kabellose Empfänger besitzt eine extra große Reichweite von bis zu 30 m, damit Sie sich frei bewegen können, während Sie zu Ihrem Publikum sprechen. Die Batterie lässt sich über das im Lieferumfang enthaltene Mikro-USB-Kabel aufladen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
47 g
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Präsentierfunktionen
Laserpointer
Knopfanzahl
4
Laser pointer Farbe
Rot
Laserklasse
2
Laserwellenkraft
1 mW
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Wireless-Technologien
RF
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.