Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Cordless Maus
>
Artikel
Trust Sketch Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-74346500
Hersteller:
Trust International
Herst.-Nr.:
23337
EAN/GTIN:
8713439233377
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Trendige Funkmaus mit flachem Design und fortschrittlichen Silent-Tasten
Werden Sie kreativ
Werden Sie mit der kabellosen Sketch Silent-Click-Maus kreativ! Ob zu Hause, in der Schule oder im Büro: mit dieser flachen und trendigen kabellosen Maus können Sie sich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren, ohne durch störende Klickgeräusche abgelenkt zu werden.
Reduzierte Geräusche
Die leisen Tasten der Sketch-Maus klicken 90 % leiser als die einer normalen Maus. Genießen Sie Ruhe und Stille, aber mit dem gleichen Gefühl und der Funktionalität einer normalen Maus.
Bequemes Design
Die Sketch ist eine Funkmaus für alle Benutzer. Das beidhändig bedienbare Design erlaubt Links- und Rechtshändern die Maus zu bedienen, ohne irgendwelche Einstellungen zu ändern. Außerdem besitzt die Sketch ein komfortables rundes Scrollrad für die einfache Navigation auf Webseiten und in Dokumenten.
Kabellos arbeiten
Die Sketch Maus funktioniert kabellos in einer Funkreichweite von 15 Metern über einen verstaubaren USB-Mikroempfänger. Schließen Sie einfach den Empfänger an Laptop oder PC an, um die Maus sofort zu verwenden. Wenn Sie fertig sind, können Sie den Empfänger entweder am PC oder Laptop lassen oder ihn wieder im entsprechenden Fach in der Maus verstauen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
92 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Lebensdauer der Batterie
3 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
15 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Gelb
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Kugellager
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Leises Klicken
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
Trust Mäuse
,
trust international wireless maus
,
geräuschlose maus
,
silent maus kabellos
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,51*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,14*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen