Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Yvi Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Yvi Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74346508
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23387
EAN/GTIN:
     8713439233872
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Kompakte optische Funkmaus mit komfortabler Form

Farbenprächtig und praktisch

Die Trust Yvi Funkmaus kombiniert Funktionalität mit farbenprächtigen Designs. Ihre kompakte Form macht sie zu einem perfekten Reisebegleiter. Bewahren Sie sie in Ihrer Laptop-Tasche oder in jeder anderen Tasche auf, die Maus passt überall hin.

Funktechnologie

Die Maus funktioniert kabellos in einer Funkreichweite von 8 Metern über einen verstaubaren USB-Mikroempfänger. Schließen Sie einfach den kleinen Empfänger an Laptop oder PC an, um die Maus sofort zu verwenden. Wenn Sie fertig sind, können Sie den Empfänger entweder am PC oder Laptop lassen oder ihn wieder im entsprechenden Fach in der Maus verstauen. Die Maus wird einfach über den Ein-/Ausschalter ausgeschaltet, um Batterieleistung zu sparen.

Für alle

Mit der Ivy können Sie Ihre Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeitsauswahltaste (800/1600 DPI) auswählen. Die Maus hat eine beidhändige Form - das heißt, sie kann sowohl von Rechtshändern als auch von Linkshändern verwendet werden. Yvi ist praktisch für alle!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
84 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Gummi
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
2
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.