Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0679H5000-01 Schmelzsicherung Automotiv 5 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bel Fuse 0679H5000-01 Schmelzsicherung Automotiv 5 A
Bel Fuse 0679H5000-01 Schmelzsicherung Automotiv 5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362041
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0679H5000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
5 A
Netzteiltyp
AC/DC
Max. Leistung
1 W
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Gehäusematerial
Keramik
Schnell wirkend
Ja
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.1 mm
Tiefe
2.54 mm
Höhe
2.54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.