Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCG0150FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCG0150FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 1,5 A
Bel Fuse 0ZCG0150FF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 1,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362596
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0150FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
1.5 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
8 V
Max. Leistung
0.8 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0674*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1812L150ZR
ab € 0,208*
Ähnlich
Multicomp
MC011025
ab € 0,0743*
Ähnlich
Multicomp
MC011025
ab € 0,0782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.