Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0679H1500-01 Schmelzsicherung Automotiv 1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0679H1500-01 Schmelzsicherung Automotiv 1,5 A
Bel Fuse 0679H1500-01 Schmelzsicherung Automotiv 1,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362612
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0679H1500-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
1.5 A
Netzteiltyp
AC/DC
Max. Leistung
0.38 W
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Gehäusematerial
Keramik
Schnell wirkend
Ja
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.1 mm
Tiefe
2.54 mm
Höhe
2.54 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.