Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0657P2000-11 Schmelzsicherung 2 A 500 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0657P2000-11 Schmelzsicherung 2 A 500 Stück(e)
Bel Fuse 0657P2000-11 Schmelzsicherung 2 A 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362937
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0657P2000-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke (maximal)
2 A
Spannung
350 V
Max. Leistung
0.26 W
Gehäusematerial
Glas
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
15 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.