Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0679L0375-01 Schmelzsicherung Automotiv 0,375 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0679L0375-01 Schmelzsicherung Automotiv 0,375 A
Bel Fuse 0679L0375-01 Schmelzsicherung Automotiv 0,375 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74363032
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0679L0375-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
0.375 A
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
125 V
Max. Leistung
0.18 W
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Gehäusematerial
Keramik
Schnell wirkend
Ja
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.1 mm
Tiefe
2.54 mm
Höhe
2.54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.