Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61793040 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 61793040 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Lapp 61793040 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74499291
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1000 m
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05678*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,05678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,1211*
€ 0,1441
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,106*
€ 0,126
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,0968*
€ 0,1152
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,07518*
€ 0,08946
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,07058*
€ 0,08399
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,05678*
€ 0,06757
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.