| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-74909864 Herst.-Nr.: AVP064SDMK2V60 EAN/GTIN: 9120056584734 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Wasserfest | | Schreibschutzschalter | Ja | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | SDXC | | Lesegeschwindigkeit | 280 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 160 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-II | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V60 | Sonstige Funktionen | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | UKCA, CE, REACH, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | Energie | Speicherspannung | 1.8 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |