| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-74929466 Herst.-Nr.: VC1451 EAN/GTIN: 3045386378463 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Kochfunktionen und -programme | Fleisch | Ja | ![](/p.gif) | Reis | Ja | ![](/p.gif) | Gemüse | Ja | ![](/p.gif) | Fisch | Ja | Ergonomie | Integrierter Timer | Ja | ![](/p.gif) | Timer-Typ | Mechanisch | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | ![](/p.gif) | Wasserstandsanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Aufbewahrung | Ja | Design | Anzahl der Körbe | 2 Korb/Körbe | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl, Weiß | ![](/p.gif) | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten, Drehregler | ![](/p.gif) | Steuerungsposition | Vorderseite | ![](/p.gif) | Deckelmaterial | Glas | ![](/p.gif) | Schüsselmaterial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Innenkapazität | 6 l | ![](/p.gif) | Entfernbare Schüssel | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |