Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Premium MA 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Premium MA 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium MA 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium MA 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium MA 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium MA 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75268264
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7460000101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Teleskopisch
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
600 - 1000 mm
Schwenkwinkelbereich
-5 - 5 °
Neigungswinkelbereich
-4 - 4 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.