Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WHH910NB.CE7 Kopfhörer & Headset Kopfband 3,5-mm-Anschluss Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WHH910NB.CE7 Kopfhörer & Headset Kopfband 3,5-mm-Anschluss Bluetooth Schwarz
Sony WHH910NB.CE7 Kopfhörer & Headset Kopfband 3,5-mm-Anschluss Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75614102
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WHH910NB.CE7
EAN/GTIN:
     4548736101210
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
730 g
Sonstige Funktionen
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
352 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
3550 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
5 - 40000 Hz
Impedanz
17 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
25 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Calls/Music
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ursprungsland
Malaysia
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP,HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Kabellose Reichweite
5 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku
Ja
Akkuladezeit
5 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.