Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 19HFL5014W/12 Fernseher 48,3 cm (19") HD Smart-TV WLAN Weiß 200 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 19HFL5014W/12 Fernseher 48,3 cm (19") HD Smart-TV WLAN Weiß 200 cd/m²
Philips 19HFL5014W/12 Fernseher 48,3 cm (19") HD Smart-TV WLAN Weiß 200 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75663243
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19HFL5014W/12
EAN/GTIN:
     8718863021101
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Mit integriertem Chromecast™.
Integriertes Chromecast, Zugriff auf den Google Play Store und vieles mehr. Dieser mit Android ausgestattete Bedside-Fernseher wurde für die Einzelnutzung im Gesundheitswesen entwickelt und vereint intuitive Funktionalität mit medizinischem Design.

Chromecast integriert
Ermöglichen Sie einfaches kabelloses Übertragen von Filmen, Präsentationen und mehr von Smartgeräten (Mobiltelefone, Laptops, Tablets) auf Ihrem Philips Professional TV mit Android. Chromecast ist kostengünstig, sicher für den professionellen Einsatz und benötigt keine zusätzliche Hardware. Benutzer müssen nur auf das Chromecast-Symbol auf ihrem Smartgerät tippen, um Inhalte aus einer von tausenden übertragungsfähigen Apps zu streamen – das Smartgerät wird zur Fernbedienung.

Google Play Store
Mit einem Tastendruck können Sie auf den Google Play Store zugreifen und damit ganz einfach Apps, Spiele, Musik, Filme und mehr dem Philips Professional TV hinzufügen.

Robuste Glasfront.
Die Vorderseite aus gehärtetem Sicherheitsglas ist flach und leicht zu reinigen. Das Glas ist wasserabweisend und sorgt dafür, dass keine Fingerabdrücke zurückbleiben. Da keine erhabenen Tasten vorhanden sind, können zudem keine Keime eindringen. Die integrierten berührungsempfindlichen Bedienelemente können zur Reinigung bequem über eine Taste auf der Rückseite des Fernsehers deaktiviert werden.

Einfache Bedienung.
Die Vorderseite dieses Philips Professional Healthcare Fernsehers verfügt über integrierte Touch-Bedienelemente. Die wichtigsten Bedienelemente sind praktisch platziert und leuchten auf, wenn der Patient den Finger auf sie legt. So wird eine einfache Bedienung gewährleistet.

Leseleuchte.
Ermöglichen Sie es Ihren Patienten, bei Tag oder Nacht zu lesen. Unter der unteren Blende dieses Philips Professional Healthcare Fernsehers befindet sich eine Leseleuchte. Die Beleuchtung wird über eine Taste auf dem vorderen Bedienfeld gesteuert: Die Taste leuchtet auf, wenn sich ein Finger oder eine Hand in der Nähe befindet.

Getrennte Kopfhörer
Die galvanische Trennung gewährleistet eine absolut sichere Verbindung zwischen dem Kopfhörer des Patienten und diesem Fernseher von Philips Professional Healthcare. Es kann kein Strom vom Kopfhörerschaltkreis in das elektrische Umfeld geleitet werden, wodurch der Schutz des Patienten und empfindlicher medizinischer Geräte gewährleistet wird.

CMND & Control
Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN oder RF). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge, Aktualisieren der Software und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder mehrere Fernseher verantwortlich sind.

AppControl
Übernehmen Sie zentral die volle Kontrolle über die installierten Apps auf Ihrem Philips Professional TV. Mit AppControl können Sie Apps auf ausgewählten TVs oder im gesamten Netzwerk installieren, löschen und verwalten. Dadurch können Sie Ihren Gästen und Kunden eine personalisierte Erfahrung bieten, egal, wie viele TVs Sie verwalten.

Integrierte Lösung für kostenpflichtige Programme
Bieten Sie verschiedene Modelle für kostenpflichtigen Content an – von einem Komplettmodell für den zahlungspflichtigen Zugriff auf alle Kanäle bis hin zu ausgewählten Premium-Inhalten. MyChoice ist eine integrierte Lösung, die es Zuschauern ermöglicht, über einen Code oder eine Karte auf kostenpflichtige Kanäle zuzugreifen.

Netzteil für medizinische Zwecke
Das Netzteil dieses Philips Professional Healthcare Fernsehers entspricht den Normen EN/IEC 60601-1 und EN/IEC 60601-1-2.

Antimikrobielles Gehäuse
Keime sind zum wachsenden Problem in Krankenhäusern und Klinikumgebungen weltweit geworden, da sie lebensbedrohliche Infektionen verursachen können. Philips Bedside TV-Modelle für das Gesundheitswesen nehmen sich dieser Herausforderung an, indem Sie JIS Z2801-konformes antimikrobielles Gehäusematerial als wesentlichen Bestandteil des Monitorgehäuses verwenden. Ihr Wohl und das Ihrer Patienten wird jetzt durch dieses Schutzschild sichergestellt, das das Wachstum der häufigsten Mikroorganismen, wie zum Beispiel "Staphylococcus aureus (MagenDarm-Entzündung)", "Escherichia coli (Kolibakterien)" und "Klebsiella (Lungenentzündung)", verhindert.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, DTS Studio Sound, DTS-HD
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
IEC
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
7.0 (Nougat)
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
469 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49 mm
Höhe (ohne Standfuß)
326 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3800 g
Verpackungsdaten
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Kabellänge
1.5 m
Uhrfunktion
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Play
Network streaming services unterstützt
Chromecast
Benutzerspeicher
16 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Hotelmodus
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Weiß
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Videokompressionsformate
AVC, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, TXT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
200 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Bildschirmdiagonale (cm)
47 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,72*
€ 662,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,45*
€ 656,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,29*
€ 645,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,40*
€ 629,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,84*
€ 576,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W110BLACK
ab € 16,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W835
ab € 53,84*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W815
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.