Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRG-X400 Kuppel IP-Sicherheitskamera 3840 x 2160 Pixel Decke/Pfahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SRG-X400 Kuppel IP-Sicherheitskamera 3840 x 2160 Pixel Decke/Pfahl
Sony SRG-X400 Kuppel IP-Sicherheitskamera 3840 x 2160 Pixel Decke/Pfahl
Sony SRG-X400 Kuppel IP-Sicherheitskamera 3840 x 2160 Pixel Decke/Pfahl
Sony SRG-X400 Kuppel IP-Sicherheitskamera 3840 x 2160 Pixel Decke/Pfahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75666584
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRG-X400WC
EAN/GTIN:
     4548736104778
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio Kanäle
2 Kanäle
Audio-Codec
AAC LC 128 kbps, AAC LC 256 kbps
Sprachcodec
AAC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, UPnP, VISCA over IP
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Anti-Flimmern
Ja
Spiegel
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
Exmor
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
40 x
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
3,8
Minimale Blendenzahl
2
Brennweitenbereich
4.4 - 88 mm
Naheinstellgrenze
0.08 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
158.4 mm
Tiefe
200.2 mm
Höhe
177.5 mm
Gewicht
1800 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8.5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Flip
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
12 Kbps - 50 Mbps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
1.6 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
70 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
120 °/Sekunde
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
300 °/Sekunde
Auto-Flip
Ja
Weißabgleich
Auto, Indoor, Manuell, One push, Outdoor
Kamera Verschlusszeit
1/1 - 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Pfahl
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.268,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.437,99*
€ 2.901,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.420,33*
€ 2.880,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.338,93*
€ 2.783,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,67*
€ 2.730,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.268,10*
€ 2.699,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.