Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY 5200 Office Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY 5200 Office Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY 5200 Office Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY 5200 Office Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75674341
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     214593-05
EAN/GTIN:
     5033588054924
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB
Ja
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz
Lieferumfang
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
100 - 6800 Hz
Impedanz
16 Ohm
Treibereinheit
13.6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel, im Ohr
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
PTT, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, HSP, PBAP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
75 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
122 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
7 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Bereitschaftszeit
216 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.