Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso High Performance 2.5" 2.5" 240 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso High Performance 2.5" 2.5" 240 GB Serial ATA III
Intenso High Performance 2.5" 2.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75816648
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3813440
EAN/GTIN:
     4034303023479
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SSD SATA III High bietet Schnelligkeit und Effizienz für den alltäglichen Gebrauch zu Hause als auch für ausgiebiges Gaming. Zugriffszeiten und Bearbeitungsprozesse werden aufgrund der herausragenden Transferraten extrem verkürzt.

Durch die SATA III Schnittstelle mit 6 Gbps können Computer oder Netbooks in weniger als 20 Sekunden hochgefahren werden, statt mehr als eine Minute auf das Booten ohne SSD warten zu müssen. Die SSD High von Intenso erreicht Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 480 MB/s und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s.

Die SSD mit SATA III Schnittstelle basiert im Gegensatz zu einer Festplatte auf Flash und ist daher stoßunempfindlich und geräuschlos. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen der SSD nichts anhaben, sodass das Arbeiten am PC noch sicherer wird. Zudem arbeitet die SSD sehr energieeffizient und ohne Wärmeentwicklung. Intenso legt höchsten Wert auf die Qualität ihrer Produkte, sodass Zuverlässigkeit und Leistung bei der SSD mit SATA III vorausgesetzt werden können.

Aufgrund ihrer Größe von 2.5“ mit einer Dicke von nur 7 mm lassen sich Notebooks und PCs mit der neuen SSD High problemlos aufrüsten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
480 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
133000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
122880 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
83 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3813430
ab € 8,70*
Zubehör
Intenso
3813460
ab € 39,81*
Zubehör
Intenso
3813450
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.