Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38414 Video-Switch DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38414 Video-Switch DisplayPort
Lindy 38414 Video-Switch DisplayPort
Lindy 38414 Video-Switch DisplayPort
Lindy 38414 Video-Switch DisplayPort
Lindy 38414 Video-Switch DisplayPort
Lindy 38414 Video-Switch DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75840295
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38414
EAN/GTIN:
     4002888384148
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
Monitor Splitter
Video Splitter
Der Lindy DisplayPort 1.2 Bidirektionale Switch ist eine kompakte und effiziente Lösung zum manuellen Umschalten zwischen zwei DisplayPort-Quellgeräten oder zwei DisplayPort Displays.
 
Mit Auflösungen bis 4K@60Hz eignet sich der Switch ideal für klare Darstellungen bei Computerspielen, Designanwendungen und in kleinen Büros.  Er unterstützt Dual Mode DisplayPort für nahtlose Kompatibilität mit aktiven und passiven Konvertern und kann in bestehende Installationen integriert werden. Der Switch ist ferner kompatibel mit den adaptiven Synchronisations-Technologien G-Sync- und FreeSync, die am angeschlossenen Display für synchronisierte Bildwiederholraten sorgen um somit eine schnelle und ruckelfreie Bildwiedergabe in Gaming-Setups uzu gewährleisten.
 
Durch einen Schalter auf dem Gerät kann mühelos umgeschaltet werden - perfekt für professionelle oder weniger erfahrene Anwender. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte USB-Kabel, das an ein externes Netzteil angeschlossen wird (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Energieverbrauch
10 mA
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
79 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
49 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, California Proposition 65
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bandbreite
21.6 Gbit/s
Kabellänge
1 m
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
1.4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.