Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 1-765 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 1-765 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 1-765 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76321588
Herst.-Nr.:
     1-765
EAN/GTIN:
     k.A.
ANWENDUNGSBEREICH
Abgleichwerkzeuge für den ESD-Bereich. Keramik-Bits erfüllen höchste Anforderungen, aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen sowie thermischen Eigenschaften. Die Härte und Bruchfestigkeit des Werkstoffes Zirkonoxid ermöglichen die Fertigung und Verwendung selbst kleinster Abmessungen mit größtmöglicher Verschleißfestigkeit. Neben vielen Standard-Klingen fertigen wir auch Sonderformen auf Kundenwunsch an.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Zirkonoxid ist eine hochverschleissfeste Keramik (Zirkonium), tetragonales ZrO2, Y2O3, teilstabilisiert. Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur: Biegebruchfestigkeit 800N/mm², E-Modul 2x105N/mm², Dichte 6,05g/cm³, Härte 1350HV, Einsatzbereich bis 800°C, Wärmeausdehnungskoeffizient 10x10-6 K-1, Wärmeleitfähigkeit 2W/mK, elektrischer Widerstand isolierend.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Abgleichwerkzeuge im Einsatz. Eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Geräten oder Baugruppen müssen nach dem Fertigungsprozess abgeglichen bzw. eingestellt werden. Auch beim Service und Einbau neuer Bauteile oder wenn elektrische Werte sich durch Alterung verändert haben, ist meist ein Abgleich notwendig, um die optimale Gerätefunktion wiederherzustellen. Für die verschiedenen Anwendungsbereiche bieten wir Abgleichwerkzeuge aus unterschiedlichen Materialien an. Im Bereich der Keramik fertigen wir neben vielen Standard-Klingen auch Sonderformen auf Kundenwunsch an. Kontaktieren Sie uns und wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Kreuz
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 00
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
3 mm
Material
Keramik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.