Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Large Bundle – Microsoft Teams Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Tap Large Bundle – Microsoft Teams Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Tap Large Bundle – Microsoft Teams Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Tap Large Bundle – Microsoft Teams Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Tap Large Bundle – Microsoft Teams Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Tap Large Bundle – Microsoft Teams Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76361057
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     TAP-MS-LARGE-EU
EAN/GTIN:
     745114911643
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kopfhörerausgänge
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Framerate
60 fps
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Bewegungssensor
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.342,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.640,88*
€ 6.712,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.583,67*
€ 6.644,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.419,90*
€ 6.449,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.342,17*
€ 6.357,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.