Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar
StarTech.com Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar
StarTech.com Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar
StarTech.com Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar
StarTech.com Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar
StarTech.com Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar
StarTech.com Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar
StarTech.com Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76454567
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CONNLOCKPK10
EAN/GTIN:
     0065030883689
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Universal Kabelschloss mit zwei Ösen | mit Schrumpfschlauch

Befestigen Sie Kabel und Adapter in Konferenzräumen, Workstations, Lobbys und anderen Bereichen, um kostspielige Diebstähle oder versehentlichen Verlust zu verhindern. Diese Sicherheitskabel aus Stahl bieten ein gewisses Maß an physischer Sicherheit, da Sie Ihre Kabel und Adapter dadurch miteinander verbinden können.

Schützen Sie Ihre Investitionen

Die 10er-Packung universeller Kabelbefestigungen bietet Ihnen eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Kabel in Lobbys, öffentlichen Bereichen, Arbeits- und Tagungsbereichen nicht mehr ständig auszutauschen. Sie sichern Ihre Kabel und Adapter und sorgen dafür, dass Sie immer den richtigen Adapter oder das richtige Kabel an der richtigen Stelle haben.

Die Stärke von Stahl

Die Kabel- und Adapterbefestigungen bestehen aus einem haltbaren Stahlkabel mit PVC-Beschichtung, das einen effektiven Diebstahlschutz bietet.

Schnelle und einfache Installation

Das flexible Kabelschloss aus Stahl lässt sich leicht um Ihre Kabel oder Adapter wickeln und mit einem herkömmlichen Crimp-Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den Hülsen aus Aluminium am richtigen Platz befestigen. Für den vielseitigen Einsatz können Sie die 300 mm langen Kabelbefestigungen mit einem Drahtschneider (nicht im Lieferumfang enthalten) kürzen. Das Stahlband schränkt den Platzbedarf oder die Verwendung des Kabels oder Adapters nicht ein.

Ansprechendes Design

Optional können Sie die Aderendhülsen aus Aluminium mit dem schwarzen Schrumpfschlauch (im Lieferumfang enthalten) abdecken.

Das TAA-konforme System CONNLOCKPK10 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 5 Jahren sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Befestigen Sie Ihre Kabel und Adapter mit diesen Kabelbefestigungen aus Stahl (TAA-konform), um Diebstahl zu verhindern
- Schnelle und einfache Installation mit einem Crimp-Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Optisch ansprechende, schwarze Schrumpfschläuche decken die Hülsen aus Aluminium ab (optional)
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Anzahl der Schrumpfschläuche
20 Stück(e)
Anzahl der Aderendhülsen
20 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Breite des Versandkartons
437 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.2 mm
Höhe
2.2 mm
Gewicht
29 g
Länge (m)
0.3 m
Merkmale
Typ
Kabelbinder
Zweck
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH, TAA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.