Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² Schwarz 24/7
NEC MultiSync BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76472585
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     40001381
EAN/GTIN:
     5028695118812
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42 "
Bildschirmtechnologie
VA
Display-Auflösung
1920 x 480 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
Natives Seitenverhältnis
16:4
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.542 x 0.542 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1039.7 x 259.9 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
107.2 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1059.9 mm
Tiefe
64.7 mm
Höhe
288.9 mm
Gewicht
9300 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE; REACH; RoHS; SASO
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Rahmenbreite (unten)
14.7 mm
Rahmenbreite (Seite)
7.9 mm
Rahmenbreite (oben)
9.8 mm
Befestigungstyp
Wand
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
3
RS232
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.581,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.802,06*
€ 3.334,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.782,99*
€ 3.311,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.686,29*
€ 3.196,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.627,17*
€ 3.126,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.581,63*
€ 3.072,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 585,97*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 641,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.