Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 6861 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 6861 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD WLAN
Cisco 6861 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76523992
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6861-3PW-CE-K9=
EAN/GTIN:
     889728223546
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP, IPv4, IPV6, DNS, DHCP, SNTP, NUT, STUN, UDP, TCP, LLDP
DHCP-Client
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.2 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Zertifikate
Sicherheit
UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950
Zertifizierung
CE 2004/108/EC, 2014/30/EU EMC – Emissions 47CFR Part 15 (CFR 47) Class B, AS/NZS CISPR32:2015 Class B, CISPR 32: 2015_COR1:2016 Class B, EN55032: 2015+AC:2016, ICES003 Class B, EN61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, IEC61000-3-3:2013 EMC – Immunity EN55024, CISPR24, Armadillo Light Telecom FCC Part 68 HAC, CS-03-HAC, AS/ACIF S004, AS/ACIF S040, NZ PTC 220
Konformität mit Industriestandards
TIA 810, TIA 920
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
670 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.