Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 631-08239 Kabeltülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 631-08239 Kabeltülle
Hellermann Tyton 631-08239 Kabeltülle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76578905
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-08239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
hellermanntyton durchführungstülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchmesser (min.)
5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
10.5 mm
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Schrumpftemperatur
135 °C
Zertifizierung
ELV Compiliant
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,10183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,66*
€ 292,3354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,84*
€ 287,7896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,82*
€ 277,0558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,42*
€ 270,6298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,80*
€ 241,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.