Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Durchführungstülle
>
Artikel
Hellermann Tyton 600-01982 Kabelisolierung Schwarz
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-76583142
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
600-01982
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Isolierschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Chloroprenkautschuk (CR)
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelisolierung
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Schutzschlauch
,
hellermann tyton kabelschlauch
,
kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,03934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,54*
€ 36,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,25*
€ 36,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,11*
€ 33,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,23*
€ 32,40
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 25,88*
€ 30,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,87*
€ 29,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,56*
€ 28,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,67*
€ 23,41
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton 901 Gezackte Zange für Hülsen von 1,2 mm bis 11,5 mm Durchmesser
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen