Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 634-01200 Kabeltülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 634-01200 Kabeltülle
Hellermann Tyton 634-01200 Kabeltülle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76583221
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-01200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser (min.)
3 mm
Kabeldurchmesser (max.)
4.5 mm
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Schrumpftemperatur
135 °C
Zertifizierung
ELV Compiliant
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,65*
€ 157,8535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,72*
€ 156,7468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,42*
€ 146,8698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,96*
€ 143,9424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,29*
€ 128,8651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.