Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 634-04200 Kabeltülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 634-04200 Kabeltülle
Hellermann Tyton 634-04200 Kabeltülle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76583273
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-04200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser (min.)
7 mm
Kabeldurchmesser (max.)
9 mm
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Schrumpftemperatur
135 °C
Zertifizierung
ELV Compiliant
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,63*
€ 367,2697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,84*
€ 360,3796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,04*
€ 343,9576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,84*
€ 334,1996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,39*
€ 313,4341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.