Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa USB Typ C 2-In-1 Display-Adapter - silber - Digital/Daten - Digital/Display/Video Schnittstellenkarte/Adapter HDMI, VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa USB Typ C 2-In-1 Display-Adapter - silber - Digital/Daten - Digital/Display/Video Schnittstellenkarte/Adapter HDMI, VGA
Akasa USB Typ C 2-In-1 Display-Adapter - silber - Digital/Daten - Digital/Display/Video Schnittstellenkarte/Adapter HDMI, VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76617885
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBCA23-18BK
EAN/GTIN:
     4710679559469
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Kühlung
Passiv
Maximum Kabellänge
0.18 m
Hot-Swap
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
2
Kabellänge
0.18 m
Kompatible Betriebssysteme
macOS | Windows XP / 7 / 8 / 10 | Chrome OS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
HDMI, VGA
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
77.1 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter vga, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.