| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-76655784 Herst.-Nr.: 0122000000080 EAN/GTIN: 4007751454485 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnell eine Karte schreiben, das Fotoalbum verzieren, den Tontopf aufpimpen, um bei der Gartenparty zu glänzen – kein Problem! Mit dem Deco Painter können Sie alles machen. Dieser matte Acrylmalstift überzeugt durch seine hohe Deckkraft und ist besonders für alle saugenden Untergründe geeignet. Die Farbe ist lichtecht und wetterfest, und damit wunderbar für die Außendekoration geeignet. Auch für Kinder ist dieser Stift bestens geeignet, da er auf Wasserbasis ist und sehr schnell trocknet. Im 5er-Set sind die Farben Sonnengelb, Kirsche, Minze, Lapis und Schwarz enthalten. Inhalt: 5 x Deco Painter 1-2 mm (Sonnengelb 220, Kirsche 125, Minze 153, Lapis 143, Schwarz 073) Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben | 5 Farben | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Strichbreite (min) | 1 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (max) | 2 mm | ![](/p.gif) | Wetterfestigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Keramik, Metall, Papier, Gipskarton, Kunststoff, Holz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, leuchtmarker gelb strichbreite 1-2mm, acryl marker, marabu acrylmarker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |