Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-CD330-480-INS Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-CD330-480-INS Kassenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76673153
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-CD330-480-INS
EAN/GTIN:
     5706998952585
Suchbegriffe:
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: kassenschubladen, kassenladen einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.