Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-31200 Kabelmuffe Schwarz, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76740552
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-31200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermanntyton pet geflechtschlauc...
geflechtschlauch polyester
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Länge (mm)
50000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.