Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton NCS20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton NCS20
Hellermann Tyton NCS20
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76740566
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30802
EAN/GTIN:
     4031026319872
Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PA6-Mantel ist geeignet für anspruchsvolle Anwendungsbereiche, in denen sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen oder Säuren und Lösungsmittel gefordert ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
179 mm
Paketgewicht
7500 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
16.8 mm
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
120 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 10,89*
€ 12,96
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 10,84*
€ 12,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.