Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-30400 Kabelmuffe Schwarz, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-76740601
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-30400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermann tyton geflechtschlauch
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7 mm
Länge (mm)
100000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch pbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1102* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,76*
€ 165,1244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,04*
€ 164,2676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,80*
€ 158,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,27*
€ 151,4513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,02*
€ 132,1138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.