| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-76753832 Herst.-Nr.: LR7-BK EAN/GTIN: 4938766016286 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Leistungen | Typ | Summer-Einheit | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | PATLITE | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EC 60529, NEMA 4X, 13 UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 70 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 70 g | ![](/p.gif) | Höhe | 53.5 mm | Sonstige Funktionen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, summer 80db, alarm summer, signalampel ip65 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |