Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6
HPE NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76758868
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0W29C
EAN/GTIN:
     190017424026
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Benötigen Sie leistungsfähigere Berechnungen für Deep Learning, HPC-Workloads (High Performance Computing) oder Grafiken? Da große und komplexe Computing-Modelle immer mehr Verbreitung finden, sind Unternehmen mit immer höheren Anforderungen an Rechen- und Grafikleistung konfrontiert. Herkömmliche CPU-Technologie kann mit diesen wachsenden Anforderungen nicht mehr Schritt halten. NVIDIA®-Beschleuniger für HPE ProLiant Server integrieren nahtlos GPU-Computing mit ausgewählten HPE Serverfamilien. NVIDIA-Beschleuniger wurden für energieeffizientes, leistungsstarkes Supercomputing vollständig neu entwickelt und bieten für verschiedene Deep Learning-, wissenschaftliche und kommerzielle Anwendungen eine deutlich höhere Anwendungsbeschleunigung als ein nur auf CPUs basierender Ansatz. Dank Tausender NVIDIA® CUDA®-Kerne in jedem Beschleuniger werden große Rechen- oder Grafikaufgaben in Tausende kleinerer Aufgaben unterteilt, die gleichzeitig ausgeführt werden. So lassen sich äußerst anspruchsvolle 3D-Modelle schneller und mit besserer Grafiktreue simulieren.

Neuerungen
- NVIDIA Quadro P1000-Grafikbeschleuniger.
- NVIDIA Quadro P2200-Grafikbeschleuniger.

Funktionen

Verbesserte Leistung bei schnellerer Problembehebung
- Die NVIDIA-Beschleuniger für HPE ProLiant Server verbessern die Rechenleistung, sodass die Verarbeitung paralleler Anwendungen wesentlich schneller abgeschlossen ist und Lösungen schneller auf den Markt gebracht werden können.
- Durch Zusammenlegung der NVIDIA Quadro®- bzw. NVIDIA GRID-GPUs mit Computing-Servern können große Datensätze gemeinsam genutzt werden, was die Aktualisierungsraten der Anzeige erheblich verbessert.
- Diese GPUs sind speziell für eine brillante Grafikanzeige in virtualisierten Umgebungen konzipiert. Hewlett Packard Enterprise kann NVIDIA GRID Software über HPE Complete erfüllen.
- NVIDIA-Beschleuniger können durch das HPE Insight Cluster Management Utility (CMU) konfiguriert und überwacht werden. Die HPE Insight CMU überwacht den GPU-Status und zeigt Werte wie z. B. die Temperatur an. Außerdem übernimmt die CMU die Installation und Bereitstellung der GPU-Treiber und der CUDA-Software.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
580 g
Tiefe
292.1 mm
Höhe
48.9 mm
Breite
381 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
320 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Tesla T4
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
585 MHz
CUDA-Kerne
2560
Spitzen-Gleitkommaleistung (Doppelpräzision)
254400 Gflops
Spitzen-Gleitkommaleistung (Einzelpräzision)
8100 Gflops
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
ProLiant DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10
Design
Kühlung
Passiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte passiv, grafikkarte, grafikkarte hp, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.436,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.650,09*
€ 3.153,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.625,90*
€ 3.124,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.540,63*
€ 3.023,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.488,99*
€ 2.961,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.436,29*
€ 2.899,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.