Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SLA-2M1200P Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SLA-2M1200P Überwachungskamerazubehör Linse
Hanwha SLA-2M1200P Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76767337
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SLA-2M1200P
EAN/GTIN:
     8801089176066
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35.5 mm
Tiefe
35.9 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Typ
Linse
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
PNM-9320VQP
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel (ca.)
2 MP
Bildwinkel, horizontal
26.3 °
Bildwinkel, vertikal
14.9 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.