Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Pro W5700 Radeon Pro W5700 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Pro W5700 Radeon Pro W5700 8 GB GDDR6
AMD Pro W5700 Radeon Pro W5700 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76845283
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506085
EAN/GTIN:
     727419416801
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Drahtlose professionelle VR
Mit Radeon™ Pro Software für Enterprise und AMD Radeon™ ReLive für VR können Sie drahtlose professionelle VR für natürliche Navigation in Ihren Konstruktionen nutzen – so als wären Sie in der wirklichen Welt1.

AMD Remote Workstation
Profitieren Sie von einem einfachen Zugriff auf das volle, GPU-beschleunigte Erlebnis Ihrer AMD Radeon™ Pro Grafikkarte in Ihrer Workstation von praktisch überall aus mit der Remote Workstation IP. Sie ist in der Radeon™ Pro Software integriert und nutzbar, wenn Citrix Virtual Apps und Desktops™ oder Microsoft® Remote Desktop2 verwendet werden.

AEC (Architektur, Ingenieurwesen, Konstruktion)
Workflow-Optimierung für die Architektur-, Technik- und Baubranche

Entwicklung und Produktion
Spitzenproduktivität für Konstrukteure

AMD RDNA-Architektur
Die neue RDNA-Architektur wurde für Hochleistungs-Gaming der nächsten Generation entwickelt.

AMD Remote Workstation
Ihre Workstation an jedem Ort

Radeon™ Pro Software
AMDs leistungsfähige und zuverlässig Profi-Grafiksoftware, die Ihre Kreativität entfesselt.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Bandbreite
448 GHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Pro W5700
Streamprozessoren
2304
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
205 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin, 1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.0
Design
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
267 mm
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl Mini DisplayPorts
5
DisplayPorts-Version
1.4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, radeon amd, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.