Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EBN005 Nageltrockner 54 W UV + LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EBN005 Nageltrockner 54 W UV + LED
Esperanza EBN005 Nageltrockner 54 W UV + LED
Esperanza EBN005 Nageltrockner 54 W UV + LED
Esperanza EBN005 Nageltrockner 54 W UV + LED
Esperanza EBN005 Nageltrockner 54 W UV + LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76973620
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EBN005
EAN/GTIN:
     5901299950289
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
UV + LED
Anzahl Lampe(n)
36 Lampen
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbare Unterseite
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
54 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.