| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-76973843 Herst.-Nr.: ECN001 EAN/GTIN: 5901299914007 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Erwachsenenmaske | Ja | ![](/p.gif) | Kindermaske | Ja | ![](/p.gif) | Mundstück | Ja | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Technische Details | Vernebler-Technologie | Mesh nebuliser | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Produktdesign | Tisch | ![](/p.gif) | Verneblerleistung | 0.4 ml/min | ![](/p.gif) | Einfach zu bedienen | Ja | ![](/p.gif) | Maximaler Druck | 3.8 bar | ![](/p.gif) | Luftstrom | 8 l/min | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 65 dB | ![](/p.gif) | Maximale Füllmenge | 10 ml | ![](/p.gif) | Operationsdruck | 1.3 bar | ![](/p.gif) | Konzipiert für Kinder | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |