Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann QuickPresent Air Kabelgebunden Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann QuickPresent Air Kabelgebunden Schwarz, Silber
Kindermann QuickPresent Air Kabelgebunden Schwarz, Silber
Kindermann QuickPresent Air Kabelgebunden Schwarz, Silber
Kindermann QuickPresent Air Kabelgebunden Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76992268
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7488000400
EAN/GTIN:
     k.A.
QuickPresent Air Kit

Drahtlose, akkubetriebene Auftisch- Präsentationslösung für Besprechungs- räume und Huddle Spaces. Bis zu drei Personen können ihren HDMI-Laptop, sowie den Inhalt eines Android oder Apple Smartdevices (Tablet/Smartphone) umschalten und auf dem zentralen Display drahtlos zur Anzeige bringen. Elegante Design Auftisch-Einheit im Premium-Gehäuse. Ein Kabel-Einzugs- system für die drei HDMI-Eingänge vermeidet Kabelsalat nach dem Meeting. Es ist keinerlei Treiber-/Software- Installation erforderlich. Intuitive Bedienung durch touch-sensitive Show- Me Tasten oder automatische Umschaltung. Perfekte Videoqualität mit quasi-latenzfreier Drahtlos- Übertragung vom Tisch zur Hauptanzeige mittels 60 GHz Technologie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
2300 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,47*
€ 1.483,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,71*
€ 1.469,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,05*
€ 1.412,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,72*
€ 1.375,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,84*
€ 1.334,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.