Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9115AXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 9115AXE
Cisco Catalyst 9115AXE
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76998480
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9115AXI-EWC-B
EAN/GTIN:
     889728267151
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,74*
€ 982,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,10*
€ 978,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,86*
€ 961,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,52*
€ 935,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,02*
€ 888,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.