Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77041878
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17464/47/P7
EAN/GTIN:
     8718696174395
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Unbegrenzte Möglichkeiten
für außergewöhnliche Erlebnisse
Die Wandleuchte Resonate in silber lenkt ihr Licht in dreieckigen Lichteffekten sowohl nach oben als auch nach unten. Setze Deine Terrasse und Deinen Eingangsbereich mit einem eleganten, farbigen Licht in Szene.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Spannung
24 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005843001
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Gesamter Lichstrom
1200 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
180 mm
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
781 g
Merkmale
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Edelstahl
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
49 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampentechnologie
24 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.