Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FB 885 Vibrierende Bürste Weiß Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77063905
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88565
EAN/GTIN:
     4015588885655
Suchbegriffe:
Gesichtsreiniger
Gesichtsreinigungsbürste
gesichtsreinigungsbürste
Die Reinigung der Gesichtshaut ist besonders für Frauen ein wichtigstes Pflegeritual. Die Medisana Gesichtsreinigungsbürste FB 885, die mit einer Ladestation und einem praktischen wiederaufladbaren Lithium-Ion-Akku ausgestattet ist, steht für eine besonders sanfte und gründliche Hautreinigung. Sie befreit die empfindliche Haut im Gesicht von Verunreinigungen und abgestorbenen Hautschüppchen –für einen überzeugenden Reinigungseffekt und einen strahlenderen Teint.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
270 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Wiederaufladbar
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
4 Stück(e)
Merkmale
Typ
Vibrierende Bürste
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Drahtlos
Ja
Integrierter Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.