Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 415-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 415-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 415-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 415-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 415-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 415-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77109375
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     415-250
EAN/GTIN:
     7318304152503
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
210 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
415-310
ab € 143,65*
Ähnlich
Konstsmide
415-750
ab € 143,00*
Ähnlich
Konstsmide
415-750-2
ab € 337,81*
Ähnlich
Konstsmide
415-310-2
ab € 324,60*
Ähnlich
Konstsmide
415-250-2
ab € 337,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.