| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-77125857 Herst.-Nr.: 90409 EAN/GTIN: 4043619904099 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier M.2 Slots. An diese können bis zu vier M.2 SSDs im 22110, 2280, 2260 und 2242 Format angeschlossen werden. Mit Hilfe des großen Kühlkörpers und des Lüfters, wird eine ausreichende Kühlung der M.2 Module gewährleistet. Delock M.2 PCIe Karte für Gaming und Server Besonders im Gaming und Server Bereich ist diese Karte ideal geeignet, um das vorhandene System um vier schnelle M.2 NVMe Slots zu erweitern. Alle Slots können gleichzeitig genutzt werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kühlung | Aktiv | ![](/p.gif) | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | M.2 | ![](/p.gif) | Erweiterungskarte Standard | PCIe 3.0 | ![](/p.gif) | NVMe | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 4 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 32 Gbit/s | ![](/p.gif) | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, sas karte delock, m2 festplatte, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |