Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SY SYS-E302-9D Server Desktop Intel® Xeon® D D-2123IT 2,2 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SY SYS-E302-9D Server Desktop Intel® Xeon® D D-2123IT 2,2 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 150 W
Supermicro SY SYS-E302-9D Server Desktop Intel® Xeon® D D-2123IT 2,2 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77192697
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E302-9D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server supermicro
barebone server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-2123IT
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
60 W
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessorsockel
BGA 2518
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
8
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Stepping
M1
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Skylake
Tjunction
100 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
512 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Prozessor-Code
SR3ZW
Skalierbarkeit
1S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
ARK Prozessorerkennung
136429
Speicher
Speicherkapazität
512 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Energie
Stromversorgung
150 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
1560 g
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
3400 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
9
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,20*
€ 1.241,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,99*
€ 1.238,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,37*
€ 1.215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,33*
€ 1.191,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,02*
€ 1.149,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.