Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series HR3750/00 Mixer Standmixer 450 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series HR3750/00 Mixer Standmixer 450 W Grau, Weiß
Philips 5000 series HR3750/00 Mixer Standmixer 450 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77287272
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR3750/00
EAN/GTIN:
     8710103915010
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Grau, Weiß
Mixerfunktionen
Mixen
Kabellänge
1.2 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Schüsselkapazität
3 l
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Schüssel
Ja
Ursprungsland
China
Bedienfeld Farbe
Grau
Energie
Leistung
450 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.