Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 423-759 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 423-759 Wandbeleuchtung
Konstsmide 423-759 Wandbeleuchtung
Konstsmide 423-759 Wandbeleuchtung
Konstsmide 423-759 Wandbeleuchtung
Konstsmide 423-759 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288403
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     423-759
EAN/GTIN:
     7318304237590
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
200 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.